Régua plana 3000

N.º do artigo: 460300 3000
(614,95 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 112,79 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 874
Precisão 0
Tolerância de nivelamento das superfícies de teste 0,032 mm
Forma B
Descrição da forma Secção transversal em forma de I
Material Acero especial
Comprimento 3.000 mm
Largura da secção transversal ±0,2 mm 119,3 mm
Altura da secção transversal ±0,2 mm 17,5 mm
Tipo de produto Regla lisa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 460300 3000
EAN/GTIN 4045197206671
Número do fabricante 460300 3000

Descrição

Ejecución:

As réguas são feitas em aço especial, retificadas em todos os lados.
Forma B, com 2 ranhuras para mão e parte central pintada.

Aplicación:

Para trabalhos de verificação de alta precisão.

Volumen de suministro:

Inclui protocolo de ensaio de fábrica.

Nota:

Modelo inoxidável disponível de fábrica.
Tenha em conta que a entrega não é gratuita.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta