Alicate para arandelas para arandelas exteriores de ejes recubiertos de plástico negro atramentado 140 mm

N.º do artigo: 46 11 A1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 46 11 A1
EAN/GTIN 4003773022909
Número do fabricante 46 11 A1
Número L L70010 582

Descrição

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de eje: Ø 10 - 25 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 1,3mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta