Versão:
ensamblado
Descrição:
Estructura de tubo y perfil de acero, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Base con malla soldada de 140 x 40 mm. Los portadores de neumáticos pueden ser suspendidos de forma variable en una rejilla de 120 mm, a través de la suspensión en forma de articulación los portadores se adaptan automáticamente al tamaño del neumático. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas con neumáticos TPE, bujes con rodamientos ranurados de bolas, frenos en las ruedas giratorias.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1420
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Longitud total (mm): 1600
Ancho total (mm): 620
Altura total (mm): 1800
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota: para diámetro de las ruedas 380 - 750 mm
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3