Herramienta crimpadora para extremos de cables 220 mm, 0.75 - 16

N.º do artigo: 45956
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 45956
EAN/GTIN 4010995459567
Número do fabricante 45956

Descrição

Descrição:

  • Dimensiones del producto: 80 x 220 x 25 mm
  • Aplicación: Para crimpar terminales de cables con y sin cuello aislante.
  • Para crimpar terminales de cables con y sin cuello aislante 0,75 - 16,0 mm²
  • Engarce de alta calidad gracias a la regulación automática de la presión de crimpado
  • Cancelación manual por desbloqueo de emergencia
  • La aplicación clásica de las tenazas engarzadoras alberga el peligro de que los extremos de los cables se atasquen en los alicates o que sean crimpados de forma incorrecta. Con la crimpadora con crimpado trapezoidal de Wiha puede evitarse el desperdicio innecesario de cables y conectores. Su rango de engaste abarca de 0,75 a 16,0 mm², por lo que cubre la mayoría de las necesidades. Se consigue un prensado de alta calidad gracias a que la presión de prensado se ajusta automáticamente y a la posibilidad de cancelar el proceso de prensado manualmente mediante una función de besbloqueo de emergencia.
  • Crimpado conforme a DIN 46228.

Característica:

  • Certificado VDE: No
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Anchos (mm): 80 mm
  • Altura (mm): 25 mm
  • Longitud Total (mm): 220 mm
  • Rango de desaislamiento sección transversal mín (mm²): 0.75 mm²
  • Rango de desaislamiento sección transversal máx (mm²): 16 mm²
  • Rango de desaislamiento sección transversal mín – máx (mm²): 0.75 - 16
  • AWG mín: 19
  • Máx AWG: 6
  • Mín. - Máx. AWG: 19 - 6

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta