BT40 EM 1-1/4X2.00 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

N.º do artigo: 4592609
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4592609
EAN/GTIN 7291075155730
Número do fabricante 4592609
Número L L24120 658

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 4.575″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 4.575″
  • Voladizo (LPR): 2″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta