ST3/4X21/2 ER20 F Portapinzas ER DIN 6499 con Mango Cilíndrico

N.º do artigo: 4592279
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4592279
EAN/GTIN 7291075146240
Número do fabricante 4592279
Número L L24120 2458

Descrição

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.339″ ,Connection Size (CSI) ER20 ,Voladizo (LPR) 1.656″ ,Shank Size (SS) 3/4

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.339″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.514″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.041″
  • Connection Size (CSI): ER20
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.866″
  • Voladizo (LPR): 1.656″
  • Longitud del mango (LS): 2-1/2″
  • Shank Size (SS): 3/4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta