Juego de tapón de tubería

N.º do artigo: 4591/4
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
Tipo de produto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4591/4
EAN/GTIN 4000896219650
Número do fabricante 4591/4
Número L L60140 4682

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Bloqueo del cableado en el sistema de frenos, aire acondicionado, dirección asistida y sistema de combustible que no se pueden asegurar con un alicate de desconexión
  • Sellado de tuberías y prevención de fugas de líquidos
  • Bloqueo en tamaños de 6,3 mm (14″) ∙ 8 mm (516″) ∙ 10 mm (38″) así como para cierre doble (p. ej. conexiones de banjo) en tamaño de 10 mm (38″)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta