Alicate de desconexión ∙ 180 mm

N.º do artigo: 4590-2
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4590-2
EAN/GTIN 4000896021949
Número do fabricante 4590-2
Número L L60140 57

Descrição

Descripción:

  • Desconexión de conductos flexibles
  • Para mangueras de hasta 30 mm ⌀
  • Bloqueo seguro mediante anillo de abrazadera
  • Plástico de gran calidad
  • Dimensiones / longitud: 180 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta