C8 ER32X70 Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portapinzas ER DIN 6499

N.º do artigo: 4561598
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561598
EAN/GTIN 7291075264326
Número do fabricante 4561598
Número L L24120 1908

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Connection Size (CSI) ER32, Voladizo (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 80

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta