C6 SRKIN 1X3.55 Portaherramientas Térmico SHRINKIN con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) para Herramientas de Metal Duro, Acero Rápido y Acero

N.º do artigo: 4561565
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561565
EAN/GTIN 7291075284959
Número do fabricante 4561565
Número L L24120 1372

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2-1/4″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2-1/4″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Voladizo (LPR): 3.55″
  • Shank Size (SS): 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta