C8 SEM16X100C Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 con Agujeros para Refrigeración Interna y Fijación CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4561546
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561546
EAN/GTIN 7291075236026
Número do fabricante 4561546
Número L L24120 1392

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm, Longitud del cuerpo (LB) 100 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 100 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 17 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 80

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta