C8 EM40X110 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4561533
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561533
EAN/GTIN 7291075266948
Número do fabricante 4561533
Número L L24120 1289

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Longitud total (OAL) 158 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 158 mm
  • Voladizo (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 80

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta