C8 MAXIN20X95 Portapinzas MAXIN de Gran Apriete con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4561517
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de gran apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561517
EAN/GTIN 7291075268218
Número do fabricante 4561517
Número L L24120 1128

Descrição

Descripción:

Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 51 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 51 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 96 mm
  • Shank Size (SS) 80

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta