C5 EM10X70 E Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portabrocas DIN1835 Forma E

N.º do artigo: 4561452
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561452
EAN/GTIN 7291075267518
Número do fabricante 4561452
Número L L24120 662

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0500$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta