MULTI CLAMP C6 Soporte Rotativo para Conos CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4561418
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4561418
EAN/GTIN 7291075263466
Número do fabricante 4561418
Número L L24000 462

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Connection Size (CSI) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 95 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 72 mm
  • Connection Size (CSI) 63
  • Standard del mango C6
  • Ancho del mango (B) 104 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta