C6 SRKIN 12X80 Portaherramientas Térmico SHRINKIN con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) para Herramientas de Metal Duro, Acero Rápido y Acero

N.º do artigo: 4561411
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561411
EAN/GTIN 7291075267167
Número do fabricante 4561411
Número L L24120 2389

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 50.8 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 50.8 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta