C6 ER20X160 Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portapinzas ER DIN 6499

N.º do artigo: 4561357
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561357
EAN/GTIN 7291075264012
Número do fabricante 4561357
Número L L24120 407

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER20, Voladizo (LPR) 160 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 13 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Voladizo (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta