HSK A100 MT1X110 Adaptador DIN 6383/DIN 228-2 Forma D Tang con Conexión HSK DIN 69893/A

N.º do artigo: 4561285
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Adaptador de asiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561285
EAN/GTIN 7291075129663
Número do fabricante 4561285
Número L L24120 380

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 81 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 81 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Voladizo (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta