HSK A100 SEMC22X60 Portafresas Arrastre Combinado DIN 6358 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4561250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561250
EAN/GTIN 7291075129533
Número do fabricante 4561250
Número L L24120 350

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta