HSK A100 EM25X100 Portaherramientas con Fijación Lateral DIN6359 para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B con Conexión DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4561088
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
Tipo de produto Portapinzas de gran apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561088
EAN/GTIN 7291075129106
Número do fabricante 4561088
Número L L24120 2186

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 45 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta