HSK A100 ER32X100 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4561015
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561015
EAN/GTIN 7291075128444
Número do fabricante 4561015
Número L L24120 11

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Connection Size (CSI) ER32, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta