BHEI MB32-32-63 Cabeza de mandrinar fina para el sistema de mandrinar MB .0004″ de ajuste directo del dia. Ajuste y .00008″ por una escala Vernier

N.º do artigo: 4560119
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4560119
EAN/GTIN 7291075279276
Número do fabricante 4560119
Número L L23900 409

Descrição

Descripción:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.26″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 2.087″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 1.378″ ,Longitud funcional (LF) 2.48″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.26″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.087″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.378″
  • Longitud funcional (LF): 2.48″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 10000 rpm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta