C3 ADE 16L Portaherramientas con Cono CAMFIX para Herramientas Exteriores de Mango Cuadrado

N.º do artigo: 4560098
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4560098
EAN/GTIN 7291075098310
Número do fabricante 4560098
Número L L24230 109

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Voladizo (LPR) 45 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 45 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Shank Size (SS) 32

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta