BT50 FC MB63 Sistema Modular de Mandrinado MB con Cono BT MAS-403 ADB con Contacto Axial

N.º do artigo: 4559737
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4559737
EAN/GTIN 7291075304480
Número do fabricante 4559737
Número L L23900 344

Descrição

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) MB63
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 75 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta