CAT50 HYDRO 5/8X3.149 Platos hidráulicos con agujeros para refrigerante y mangos cónicos ADB de Caterpillar

N.º do artigo: 4559616
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4559616
EAN/GTIN 7291075281859
Número do fabricante 4559616
Número L L24120 1013

Descrição

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.496″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1.574″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5/8″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.496″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.574″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 5/8″
  • Voladizo (LPR): 3.149″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta