CAT40 HYDRO 1X3.228 Platos hidráulicos con orificios para refrigerante y mangos cónicos ADB de oruga

N.º do artigo: 4559611
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4559611
EAN/GTIN 7291075281804
Número do fabricante 4559611
Número L L24120 2735

Descrição

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.968″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.007″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.968″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.007″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Voladizo (LPR): 3.228″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta