HSK A100 HYDRO 25X115 Portapinzas Hidráulico con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

N.º do artigo: 4559378
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4559378
EAN/GTIN 7291075256284
Número do fabricante 4559378
Número L L24120 2741

Descrição

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Longitud del cuerpo (LB) 51 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Voladizo (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta