BT50 HYDRO 8X110 Portapinzas Hidráulico con Conexión MAS-BT Forma AD para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

N.º do artigo: 4559257
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4559257
EAN/GTIN 7291075255362
Número do fabricante 4559257
Número L L24120 1300

Descrição

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Longitud del cuerpo (LB) 43.5 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 43.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Voladizo (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta