BHF MB20-20X40 RV Cabezas Micrométricas de mandrinado con Ajuste Diametral Directo de 2 μm para una Gama de Diámetros de 2.5 a 108 mm

N.º do artigo: 4559228
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
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4559228
EAN/GTIN 7291075141467
Número do fabricante 4559228
Número L L23900 201

Descrição

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 20 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 29 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 22 mm, Longitud funcional (LF) 32.6 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 29 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 22 mm
  • Longitud funcional (LF) 32.6 mm
  • Mano de la plaquita (IH) IH.. 20..
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 12000 rpm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta