{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Esquadria | com base na norma DIN 875/2 | |
Comprimento do braço comprido | 150 mm | |
Comprimento do braço curto | 100 mm | |
Secção transversal do braço | 20×5 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Esquadro de ângulo agudo |
Número do artigo | 455700 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197206060 | |
Número do fabricante | 455700 150X100 |