SMH MB63-22 Portafresas Arrastre Axial con Conexión para el Sistema de Mandrinado Modular MB

N.º do artigo: 4555662
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4555662
EAN/GTIN 7291075140781
Número do fabricante 4555662
Número L L23900 128

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm, Longitud del cuerpo (LB) 15 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) MB63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 15 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) MB63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta