Descrição:
- Compartimiento separado para portátil/oficina: amplio compartimento trasero, para guardar las herramientas separadas del portátil y los documentos.
- Amplio espacio adicional: el interior de la mochila ofrece mucho espacio para material adicional.
- Robusta base impermeable: la resistente base mantiene la herramienta seca.
- Bien organizado - extracción sencilla: todas las herramientas se pueden extraer y guardar de nuevo fácilmente.
- 77 compartimientos y 30 opciones de fijación flexibles: equipamiento completamente personalizado.
- Gran estabilidad: la base de la mochila garantiza su estabilidad.
- Dimensiones del producto: 53 x 38,5 x 26 cm
- Aplicación: La mochila es perfecta para desplazamientos y ofrece la máxima libertad de movimiento y trabajo.
Quien está muy ocupado, necesita dos manos libres. La mochila de herramientas para electricistas de Wiha es la solución perfecta y garantiza una libertad ilimitada gracias a su diseño protegido. El ingenioso sistema de compartimientos permite una organización ordenada y una fácil extracción de las herramientas. Con la mochila abierta 1/3, también permite un práctico y rápido acceso. Las 77 opciones de almacenamiento y 30 de fijación flexible permiten una personalización con más herramientas y accesorios. La robusta base de la mochila con un soporte estable proporciona a la mochila una gran estabilidad cuando está abierta. Además, gracias a su material resistente, ofrece una excelente resistencia en condiciones de trabajo húmedas y sucias. Además, la mochila de herramientas no es sólo un taller para los desplazamientos, sino también una oficina móvil. Un compartimiento para el portátil y la oficina permite guardar de forma segura y ordenada el portátil, el móvil y los documentos, de manera separada de las herramientas.
Para que resulte cómoda de llevar, la mochila ofrece elementos de transporte ajustables y transpirables y un asa robusta y antideslizante. Cumple las más estrictas normas de calidad gracias al material exterior 1680D de excelente calidad y a las cremalleras YKK. Además, la mochila ofrece compartimientos separados y acolchados para objetos personales o delicados.
La mochila contiene, aparte del juego de llaves Allen de diez piezas, seis destornilladores ergonómicos y el compacto PocketMax® que, gracias a la certificación VDE, garantizan un uso seguro. Los alicates combinados y de boca semi-redonda aislados y los alicates de corte diagonal también garantizan un trabajo seguro. Esto permite realizar todas las tareas de sujeción, suministro y corte. El nivel de burbuja de aire Wiha, el metro plegable de electricista y la Multitool pelacables completan la gama móvil para el electricista.
Además, la mochila se puede ampliar individualmente gracias al sistema Molle universal. Existen numerosos accesorios en Internet para las prácticas correas, que completan y amplían la mochila (no incluidos en el volumen de entrega). Con la mochila profesional de herramientas y su equipamiento móvil de herramientas Wiha de alta calidad, siempre tendrá todo a mano en cualquier lugar.
- Probada de conformidad con la norma IEC 60900.
Material fornecido:
- 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 3.5 mm x 100 mm (35446)
- 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 4.0 mm x 100 mm (35390)
- 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 5.5 mm x 125 mm (35391)
- 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
- 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Destornillador con cargador de bits PocketMax® electric surtido de 4 slimBits (45296)
- 1x Juego de llaves Allen en soporte ProStar con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate (07185)
- 1x Alicates de boca semi-redonda Industrial electric con filo de corte, con forma recta 200 mm, 8″ (33178)
- 1x Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
- 1x Alicates universales de fuerza Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180 mm, 7″ (33186)
- 1x Herramienta pelacables multiusos para cables redondos 125 mm, 5″ (44242)
- 1x Metro plegable para electricista Longlife 2 m métrico, de 10 eslabones 15 mm (42068)
- 1x Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm (42074)
- 1x Mochila