IHSR 161-802 BW Cartucho de Desbaste para Mandrinado en Retroceso con Cabezas BHR y TCH AL

N.º do artigo: 4551103
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 4551103
EAN/GTIN 7291075179217
Número do fabricante 4551103
Número L L23900 57

Descrição

Descripción:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 95 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 802 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 161 mm, Shank Size (SS) BHR MB80-80

Característica:

  • ro del cuerpo (BD) 95 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 802 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 161 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 1204...
  • Shank Size (SS) BHR MB80-80

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta