IHSR 20-24 BW Cartucho de Desbaste para Mandrinado en Retroceso con Cabezas BHR y TCH AL

N.º do artigo: 4551095
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 4551095
EAN/GTIN 7291075179132
Número do fabricante 4551095
Número L L23900 25

Descrição

Descrição:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 16 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 24 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 20 mm, Shank Size (SS) BHR MB16-16

Característica:

  • ro del cuerpo (BD) 16 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 24 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 0602...
  • Shank Size (SS) BHR MB16-16

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta