ST3/4-MB20X5.31E Mango Cilíndrico de Metal Duro con Sistema Modular MB

N.º do artigo: 4551081
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4551081
EAN/GTIN 7291075179057
Número do fabricante 4551081
Número L L23900 462

Descrição

Descripción:

Sistema modular de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20″ ,Shank Size (SS) 3/4

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 20″
  • Connection Size (CSI): MB20
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Voladizo (LPR): 5.315″
  • Shank Size (SS): 3/4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta