ST 16-MB16X110E Mango Cilíndrico de Metal Duro con Sistema Modular MB

N.º do artigo: 4551066
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4551066
EAN/GTIN 7291075178890
Número do fabricante 4551066
Número L L23900 447

Descrição

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Connection Size (CSI) MB16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 110 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta