CATI 50 MB50X4.724 MB Conexiones para sistema modular de perforación con mangos cónicos AD de Caterpillar

N.º do artigo: 4551063
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4551063
EAN/GTIN 7291075144048
Número do fabricante 4551063
Número L L23900 444

Descrição

Descripción:

Sistema modular de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 50″
  • Connection Size (CSI): MB50
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Voladizo (LPR): 4.724″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta