IHAXF 8-10-E Barras de Mandrinar Antivibratorias de Metal Duro

N.º do artigo: 4550981
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550981
EAN/GTIN 7291075157208
Número do fabricante 4550981
Número L L23900 350

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta