IHAXF 10-12/16 Barras de MandrinarIntercambiables y Soldadas para el Sistema Modular MB

N.º do artigo: 4550704
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550704
EAN/GTIN 7291075141580
Número do fabricante 4550704
Número L L23900 318

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 65 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 65 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 35 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta