IHAXF 16-18-AVI Barras de Mandrinar Antivibratorias con Mango Alta Densidad

N.º do artigo: 4550629
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550629
EAN/GTIN 7291075141726
Número do fabricante 4550629
Número L L23900 259

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 118 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 118 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 96 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta