SMH MB50-32 Portafresas Arrastre Axial con Conexión para el Sistema de Mandrinado Modular MB

N.º do artigo: 4550603
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550603
EAN/GTIN 7291075140743
Número do fabricante 4550603
Número L L23900 246

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm, Longitud del cuerpo (LB) 15 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) MB50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 15 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 24 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Shank Size (SS) MB50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta