IHRF 25 Cartuchos de Acabado con Conexión Modular MB para Cabezas Micrométricas

N.º do artigo: 4550335
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
Número do artigo 4550335
EAN/GTIN 7291075141924
Número do fabricante 4550335
Número L L23900 191

Descrição

Descripción:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 40 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 28 mm, Connection Size (CSI) 30, Shank Size (SS) MB25

Característica:

  • metro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 40 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 28 mm
  • Connection Size (CSI) 30
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCGT 0602...
  • Shank Size (SS) MB25

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta