IHSR 36-50 Cartuchos de Desbaste para Cabezas de Mandrinar Combinadas con Posicionamiento Opuesto de Filos de Corte Axiales/Radiales

N.º do artigo: 4550307
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
Número do artigo 4550307
EAN/GTIN 7291075141054
Número do fabricante 4550307
Número L L23900 123

Descrição

Descripción:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 50 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 35.5 mm

Característica:

  • áximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 50 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 35.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 0602...

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta