BHFI MB63-63X87 Cabezales de mandrinado fino con ajuste diametral directo de .00008

N.º do artigo: 4550267
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de husillo

Identificação e classificação

Número do artigo 4550267
EAN/GTIN 7291075268317
Número do fabricante 4550267
Número L L23900 27

Descrição

Descrição:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.48″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 4.921″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 0.098″ ,Longitud funcional (LF) 1.929″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.48″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.48″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4.921″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.098″
  • Longitud funcional (LF): 1.929″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 6000 rpm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta