BHFI MB50-50X60 Cabezales de mandrinado fino con ajuste diametral directo de .00008

N.º do artigo: 4550264
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de husillo

Identificação e classificação

Número do artigo 4550264
EAN/GTIN 7291075144109
Número do fabricante 4550264
Número L L23900 20

Descrição

Descrição:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.969″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.969″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.63″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 4.252″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 0.236″ ,Longitud funcional (LF) 2.362″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.969″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.969″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.63″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4.252″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.236″
  • Longitud funcional (LF): 2.362″
  • Mano de la plaquita (IH): IH.. 50..
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 8000 rpm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta