BHR MB32-32X63 Cabezas de Mandrinar para Desbaste, Gama de Diámetros: 18-200 mm

N.º do artigo: 4550234
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550234
EAN/GTIN 7291075140972
Número do fabricante 4550234
Número L L23900 433

Descrição

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 35.5 mm, Longitud funcional (LF) 63 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 35.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 63 mm
  • Mano de la plaquita (IH) IH...36-50
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 10000 rpm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta