AMT MB63-MT4 Sistema Modular MB con Cono Tang DIN 228 A/B

N.º do artigo: 4550221
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550221
EAN/GTIN 7291075140880
Número do fabricante 4550221
Número L L23900 429

Descrição

Descripción:

Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) MB63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 133 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Shank Size (SS) MB63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta