EMH MB50-1/2 Portaherramientas Lateral con Mango Weldon y Whistle-Notch con Sistema de Conexión Modular MB

N.º do artigo: 4550184
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550184
EAN/GTIN 7291075140484
Número do fabricante 4550184
Número L L23900 476

Descrição

Descripción:

  • Sistemas de husillos modulares
  • Diámetro en el lado de la pieza (DCONWS): 1/2″
  • Tamaño del eje (SS): MB50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.969″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/2″
  • Connection Size (CSI): W.500
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Voladizo (LPR): 2.24″
  • Shank Size (SS): MB50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta