RE MB32-MB16X24 Reductores para el Sistema Modular MB

N.º do artigo: 4550148
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550148
EAN/GTIN 7291075139983
Número do fabricante 4550148
Número L L23900 245

Descrição

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Longitud del cuerpo (LB) 18 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 18 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta