ST 25-MB32 Mango Cilíndrico con Sistema Modular MB

N.º do artigo: 4550132
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550132
EAN/GTIN 7291075139549
Número do fabricante 4550132
Número L L23900 209

Descrição

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Connection Size (CSI) MB32
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 25

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta